missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Clapets à bille elliptiques à deux voies en polypropylène

42.25€ - 49.70€

Spécification

Type de produit Clapet à bille elliptique à deux voies
Matériau Polypropylène
Température min. de fonctionnement (métrique) 110°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
11818073
Afficher les documents
Cole-Parmer™
06470-25
NPT(F) 1/4 po
46.75€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
11808073
Afficher les documents
Cole-Parmer™
06470-15
NPT(F) 1/8 po Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11828073
Afficher les documents
Cole-Parmer™
06470-35
NPT(F) 3/8 po
49.70€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

Vanne d'arrêt PP et PVDF filetée à joint elliptique
• Pour liquide, gaz et applications sous vide
• Aucune restriction de diamètre nominal
• Indicateur d'ouverture
• Facilement démontable, pour nettoyage en ligne
• Pression maximale:
• 10 bar à 25°C, 3,5 bar à 110°C (liquide). Corps en polypropylène qualité alimentaire approuvée FDA, ou corps PVDF, haute résistance chimique
• Joint torique en Viton™
• Levier en acier inox
• Taraudage femelle (F)NPT
• Vanne PP
• Vanne 2 voies
• 1/4 FNPT
Spécification

Spécification

Clapet à bille elliptique à deux voies
110°C
110°C
Polypropylène
1/boîte
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis