missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ Versa Vial™, 12 x 32mm, 9mm Opening
Can be used in most autosamplers that use 12 x 32mm vials. JG Finneran Associates™ Versa Vial™, 12 x 32mm, 9mm Opening has a modified neck that allows pick-up by an autosampler. Available in clear or amber borosilicate glass, with or without a white marking spot.
169.00€ - 214.00€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 9 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 2 mL |
À utiliser avec (application) | Chromatographie à l’aide d’échantillonneurs automatiques qui utilisent des flacons de 12 x 32 |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12307089
|
JG Finneran Associates™
32012-1232A |
Ambré | Non |
180.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12327089
|
JG Finneran Associates™
32012M-1232A |
Ambré | Blanc |
214.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12317089
|
JG Finneran Associates™
32012M-1232 |
Transparent | Blanc |
200.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12397079
|
JG Finneran Associates™
32012-1232 |
Transparent | Non |
169.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Modified neck with vase-like design allows pick-up by most autosamplers that use 12x32mm vials
- Elongated neck accommodates variations in the robotic arm settings for reliable sample pick-up
- Largest opening (9mm) available for any autosampler allows samples to be added using a pipet tip
- Choose from clear or amber (for light sensitive samples) Type I borosilicate glass
- Available with a white marking spot for easy labeling
- For use with soft Versa Vial™ 12mm plugs that eliminate cracked necks
Spécification
9 mm | |
Verre borosilicaté | |
Chromatographie à l’aide d’échantillonneurs automatiques qui utilisent des flacons de 12 x 32 | |
100 | |
32 mm | |
12 mm |
12 mm | |
2 mL | |
En forme de vase, allongé | |
Bouchon de 12 mm pour Verse Vial™ | |
Flacon cylindrique à col modifié |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit