missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ Versa Vial™, 12 x 32mm, 9mm Opening
Can be used in most autosamplers that use 12 x 32mm vials. JG Finneran Associates™ Versa Vial™, 12 x 32mm, 9mm Opening has a modified neck that allows pick-up by an autosampler. Available in clear or amber borosilicate glass, with or without a white marking spot.
Marque: JG Finneran Associates™ 32012M-1232
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le col modifié avec une conception semblable à un vase permet le prélèvement par la plupart des échantillonneurs automatiques qui utilisent des flacons de 12 x 32 mm
- Le col allongé permet d’obtenir des variations dans les réglages du bras robotisé permettant une prise d’échantillons fiable
- La plus grande ouverture (9 mm) disponible pour tout échantillonneur automatique permet d’ajouter des échantillons à l’aide d’un embout de pipette
- Choisissez un verre borosilicaté de type I transparent ou ambré (pour les échantillons sensibles à la lumière)
- Disponible avec une pastille de marquage blanche pour faciliter l’étiquetage
- Pour une utilisation avec des bouchons souples de 12 mm Versa Vial™ qui empêche complètement la fissure des cols
Spécification
9 mm | |
12 mm | |
2 mL | |
En forme de vase, allongé | |
Bouchon de 12 mm pour Verse Vial™ | |
Flacon cylindrique à col modifié | |
Blanc |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Chromatographie à l’aide d’échantillonneurs automatiques qui utilisent des flacons de 12 x 32 | |
100 | |
32 mm | |
12 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu