missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Manchons de protection en polypropylène
Utilisez les manchons de protection en polypropylène Mutexil™ à des fins générales par-dessus les manches lorsque les exigences en matière de sécurité environnementale et de stérilité l’imposent.
61.00€ - 63.14€
Spécification
Type de produit | Manchons de protection à usage général |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Jetable | Oui |
Longueur (métrique) | 40 mm |
Largeur (métrique) | 20 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11775453
|
Mutexil™
3322050 |
Transparent |
61.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11765453
|
Mutexil™
3322048 |
Blanc |
63.14€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Avec des élastiques aux deux extrémités
- Longueur : 40 cm
- Blanc, transparent ou bleu
Spécification
Manchons de protection à usage général | |
Oui | |
20 mm |
Polyéthylène | |
40 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Mutexil™ Manchons de protection en polypropylène