missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur
Excellents pour le stockage, le mélange ou le versement de liquides dans le laboratoire. Les béchers en plastique à code couleur Semadeni™ sont fabriqués en PP durable.
Marque: Semadeni™ 8609
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couleurs translucides
- Capacité de 30 ml
- Gradué
- Couvercles en PEBD disponibles à la vente
Spécification
Naturel | |
Polypropylène | |
Boîte de 100 | |
Oui |
30 mL | |
Convient en tant que bécher de dosage ou de laboratoire | |
Bécher | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu