missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en polyester
Marque: Brady™ 250111
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des mains
Spécification
Polyester | |
PE, Polyester | |
Auto-adhésif | |
120°C | |
Signalisation obligatoire |
1 de chaque | |
200 mm | |
Usage en extérieur | |
Gants de protection | |
Blanc sur bleu |