missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buhler AGITATEUR ROTATEST 560 Vitesse 15 à 300 t/min, orbite 26 mm
Rich, robust orbital shaker features reciprocating movement, orbital, reciprocating and orbital combination.
Marque: Edmund Buhler 6125 000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Agitateurs plate-forme 2 à 30kg• Mouvement va et vient, orbital, combiné va et vient et orbital (choix rapide par action de levier) selon le modèle
• Plate-forme avec 3 rouleaux de fixation et tapis caoutchouc antidérapant inclus pour 10449882
• A compléter par ref 10736871 plate-forme 5 rouleaux de fixation et tapis caoutchouc antidérapant inclus pour 11834251, 11844251, 10059380
• Condition d’utilisation 5-50°C, 85% Hr
Spécification
30 kg | |
Agitateur orbital | |
Rotatest 560 |
15 to 300 rpm | |
32 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Edmund Buhler AGITATEUR ROTATEST 560 Vitesse 15 à 300 t/min, orbite 26 mm > Product Type: Orbital Shaker Rotatest 560
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu