Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Ces tubes coniques et stériles de qualité supérieure permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
388.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Capacité (métrique) | 15 mL |
Jetable | Oui |
Matériau | PP (tube) ; PEHD (bouchon) |
Nbre par carton | 500 |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17627105
|
Thermo Scientific™
339658 |
En vrac |
388.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Thermo Scientific™ Nunc 15mL & 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes are premium, high-quality conical tubes that allow for increased traceability with the largest writing area on the market. Nunc Labware Products are made from high-purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
- Volume: 15 mL (bulk and racked packaging formats)
- Sterile: SAL 10 -6
- Nonpyrogenic: Endotoxin tested (0.5 EU/mL)
- Non-Cytotoxic Biologically inert: USP biological reactivity class VI raw materials
- RNase/DNase-free
- Leak-proof to protect your samples
- Chloroform-resistant graduations and writing areas
- Engraved graduation at the conical bottom of each tube
- Max RCF up to 12,000 x g
- Racked product comes with polystyrene foam rack
- Made from high-purity resins and molded using state-of-the-art processes; safe alternative to glass without sacrificing accuracy
Spécification
Bleu | |
Oui | |
500 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui |
15 mL | |
PP (tube) ; PEHD (bouchon) | |
50 | |
Autoclavable | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.