Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Assurez-vous des transferts de liquide systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et hautement pure est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
Marque: Thermo Scientific™ 8600-0310
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Réalisez des transferts de liquides systématiquement fiables et précis avec les tubulures en silicone durci au platine de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour pompes péristaltiques. Ces tubulures flexibles, durables, translucides et très pures sont conçues pour une large gamme de pompes et d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
- Sans goût, inodore, non cytotoxique et non hémolytique
- Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
- Surface à faible adhérence pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande
Conditionnement double dans des boîtes de 50 pi (15,2 m)
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavable | |
19 mm | |
1 in | |
50 pi | |
3,2 mm | |
Duromètre 50 (A) | |
9 psig à 73°F (23°C) |
Conforme à la cytotoxicité USP<87> (méthodes de diffusion sur gélose et d’élution MEM) ; USP<88> classe VI ; tests physico-chimiques USP<661> ; ISO10993-3 mutagénicité bactérienne – test d’Ames ; ISO10993-4 hémolyse par action directe, EP 3.1.9 élastomère de silicone f | |
3/4 in. | |
Silicone (catalyse platine) | |
25,4 mm | |
0,125 po | |
Translucide | |
Rayon de courbure 4 x dia. ext. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.