Learn More
N-Boc-5-oxo-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as pharmaceutical intermediates and anesthetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et agent anesthésique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-5-oxo-D-proline |
Point de fusion | 111°C to 116°C |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 229.23 |
Rotation optique | +35° (c=1 in Chloroform) |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Pourcentage de pureté | 97% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
K12Y034 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | H58701.03,H58701.06 |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.