missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Septa pour bouchons à vis de type N8
Maintenez l’intégrité de l’échantillon tout en permettant la pénétration de la seringue. Les septa Macherey-Nagel™ pour bouchons à vis de type N8 fournissent un joint étanche à l’air qui empêche toute contamination. Disponibles en plusieurs matériaux. Bouchons à vis en polypropylène avec trou central vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 702481
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les septa en PTFE sont chimiquement résistants et permettent la perforation
- La doublure en silicone permet une perforation répétée en empêchant les dommages causés par le carottage
- Les septa en fente nécessitent moins de pression pour pénétrer, ce qui empêche l’endommagement des aiguilles
- Conditionnés comme 100 pièces (septa uniquement) dans un sachet en polyéthylène
- Les bouchons à vis sans revêtement en polypropylène noir avec trou central pour flacons de type N8 sont vendus séparément (n° fab. 70249)
Spécification
Dureté :55° Shore A | |
Bleu, Blanc | |
Oui | |
Chromatographie (GC, HPLC) | |
100 paquet | |
N8 |
8 mm | |
PTFE, Silicone | |
Septa N 8 | |
Rond | |
1,0 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Septa pour bouchons à vis de type N8 > Matériau : Silicone / PTFE, couleur : Blanc /bleu ; Surface : Fendu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu