missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir magnétiques N 20

37.60€ - 65.00€

Spécification

Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Couleur Argent
Épaisseur (métrique) 3 mm
Consulter d'autres spécifications

Produits 4
Code produit Marque Septum Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Septum Prix Quantité et disponibilité  
12450490
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702928.9
Butyle gris foncé / PTFE gris
59.45€
100 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12440490
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702928
Butyle gris clair/PTFE gris foncé
39.50€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12696993
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702774
Butyle rouge / PTFE gris Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10285082
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702929
Silicone bleu transparent/PTFE incolore
65.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

Spécification

Spécification

8 mm
Argent
3 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis