Learn More
Macherey-Nagel™ Papier filtre qualitatif en cellulose rond de grade MN 615
À utiliser pour une large gamme d’applications de filtration générale en laboratoire. Le papier filtre qualitatif en cellulose de grade MN 615 à forme arrondie offre une filtration moyenne rapide.
Marque: Macherey-Nagel™ 431007
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- Pour les filtrations à usage général
- Les papiers filtres qualitatifs sont fabriqués à partir des mêmes matières premières que les grades sans cendres et sont particulièrement adaptés aux filtrations générales en laboratoire
- La teneur en cendres moyenne est d’environ 0,1 %
- La quantité d’a-cellulose est d’environ 95 %.
- Filtration moyenne rapide
Spécification
Rond | |
Moyen rapide | |
MN 615 | |
0,16 mm | |
70 mm |
Cellulose | |
Analyses qualitatives | |
100/boîte | |
Papier filtre |