missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Escherichia coli ATCC® 8739™†

For culture purposes and QC applications

134.07€ - 335.31€

Spécification

Espèces Escherichia coli
ATCC® 8739
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C to 8°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Type de produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11921406
Encompass_Preferred
Afficher les documents Détails de la promotion
Microbiologics™
0483P
KWIK-STIK 2/Pk. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
14843061
Encompass_Preferred
Afficher les documents Détails de la promotion
Microbiologics™
0483K
KWIK-STIK 6/Pk.
335.31€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
Spécification

Spécification

Escherichia coli
1
2°C to 8°C
Culture purpose and QC application
8739
CE, online certificate of analysis
Lyophilized Pellet
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'shelfLife' : 6 to 24 Months

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.