missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corynebacterium renale ATCC® 19412™†
For culture purposes and QC applications
146.64€
Spécification
Espèces | Corynebacterium renale |
---|---|
Niveau de sécurité biologique | 2 |
Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
Forme | Lyophilized Pellet |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11945526
|
Microbiologics
0293P |
KWIK-STIK | 2/Pk. |
146.64€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KWIK-STIK™
- Clever design and accurate, repeatable results
- Each device features a single Corynebacterium renale strainin a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
- For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
- Available in packs of 2, 6 or 10
- The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single Corynebacterium renale strain
- Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
- Available in a re-sealable vial containing 6 or 10 pellets
- ATCC™ 19412™†
Spécification
Corynebacterium renale | |
CE, online certificate of analysis | |
Lyophilized Pellet |
2 | |
2°C to 8°C | |
Culture purpose and QC application |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 to 24 Months