missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Couvercle pour récipient de tissu végétal en polystyrène
Pour la germination aseptique des graines ou des spores.
Marque: Greiner Bio-One 960178
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.20000kg
Description
- Bouchons de fermeture
- Pour une utilisation avec le récipient de culture de tissu végétal en polystyrène (réf. : 960177)
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Récipients pour culture de tissus végétaux (175ml) | |
20,1 mm |
Fermeture incluse | |
Fermeture (accessoire) | |
Transparent | |
Ronde | |
Récipient de culture | |
Couvercle | |
52,37 mm |