missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Flacons à col large ronds marron en PEBD
Flacon robuste avec ouverture à col large et bouchon à vis. Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes. Étanche.
3.30€ - 5.65€
Spécification
Couleur | Brown |
---|---|
Matériau | LDPE |
Bouche | Wide |
Forme | Round |
Alert:
Possibilité d’impressions personnalisées pour répondre aux besoins du client - Contactez-nous !
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10378642
|
Buerkle™
0320-0250 |
250 ml |
3.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10188751
|
Buerkle™
0320-0500 |
500 ml |
5.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PEBD ou PP
- En PEBD marron pour les liquides sensibles à la lumière
Spécification
Brown | |
LDPE | |
Wide | |
Round |