missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, grandes capsules
Milieux de culture utilisés pour la croissance des bactéries.
74.55€ - 4135.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
Format | Capsule |
Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l |
À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363229
|
MP Biomedicals™
113002036 |
1000 g |
404.00€
1kg |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393229
|
MP Biomedicals™
113002046 |
5000 g |
1430.00€
5kg |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393219
|
MP Biomedicals™
113002016 |
227 g |
74.55€
227g |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333229
|
MP Biomedicals™
113002026 |
454 g |
172.00€
454g |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323239
|
MP Biomedicals™
113002056 |
15 kg |
4135.00€
15kg |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli contiennent 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre, 10 g de NaCl par litre
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Capsule | |
Pour la croissance des bactéries |
15°C à 30°C | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l |