missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de burette pour burette
Le robinet d’arrêt latéral de burette pour burette comprend une clé en verre interchangeable.
26.87€
Spécification
Type | Burette Stopcock |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
Contenu | Clé en verre |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10355471
|
BRAND™
81805 |
Burette de 2 à 50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10196361
|
BRAND™
81807 |
Burette de 25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Clé en verre borosilicaté interchangeable avec dispositif de rétention
- Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
Spécification
Burette Stopcock | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Clé en verre |