missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé pour l’utilisation obligatoire d’une hotte de protection
4.50€ - 17.90€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Polyester laminé |
Épaisseur | 0,024 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10412804
|
Brady™
251264 |
100 mm |
4.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780174
|
Brady™
222628 |
315 mm |
17.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal port obligatoire d'un bonnet de protection
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,024 mm | |
Utiliser une hotte de protection |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
Rond | |
Blanc sur bleu |