Learn More
Labconco™ Dispositif de ventilateur extracteur portatif FilterMate™
L’extracteur portatif Labconco FilterMate™ élimine les poudres, particules ou vapeurs dangereuses du flux d’air d’échappement, renvoyant ainsi l’air filtré dans l’environnement.
Marque: Labconco™ 3970023
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Includes: 8 pi de tuyau flexible gris de dia. int. 5 po, deux colliers et un flexible de dia. ext. 5 po Adaptateur de transition supérieur pour la connexion à la hotte démonstration, aux enceintes de pesée XPert, à la station de ventilation Protector XVS ou à la station de travail Protector.
Requires : Filtre à charbon (modèles à utiliser uniquement avec le filtre à charbon). Les modèles à utiliser avec un filtre à charbon nécessitent une cellule de vapeur organique, une cellule imprégnée de formaldéhyde ou une cellule imprégnée d’ammoniac. Les modèles combinés peuvent prendre en charge l’utilisation de deux filtres à charbon en éliminant le filtre HEPA.
Description
Accessoire pour hotte démonstration, enceinte de pesée XPert, station de ventilation Protector XVS ou station de travail Protector.
- Boîtier compact, résistant à la corrosion, blanc glacier et gris clair, poudre sèche, acier recouvert d’époxy avec pieds en caoutchouc
- Utilise un filtre HEPA, un filtre à base de carbone ou une combinaison des deux filtres
- Turbine motorisée à vitesse variable, anti-étincelles, réglable pour optimiser les débits d’air
- Le plénum à pression négative entoure le rotor à pression positive pour capturer et refiltrer l’air non filtré
- L’interrupteur à bascule monté à l’avant commande l’alimentation du ventilateur
- Prise électrique auxiliaire montée à l’arrière pour la connexion au moniteur de débit d’air
- Convient aux boîtiers de 2 pi, 3 pi et 4 pi de largeur par 22,75 po de hauteur
- Livré avec cordon électrique à 3 fils CEI avec fiche
Modèles à utiliser avec filtre HEPA
- Inclut un véritable système de mise au rebut de filtres Bag-In / Bag-Out pour le retrait et le remplacement en toute sécurité du filtre sans débrancher le flexible
- Efficacité du filtre : 250 CFM
Efficacité du filtre : 250 PCM
Modèles à utiliser avec un filtre à base de HEPA et carbone
Efficacité du filtre : 200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 n° 1010.1
Spécification
Ventilateur extracteur | |
CE | |
250 pcm | |
58 cm | |
14,9 in | |
230 V | |
22,7 kg | |
58 cm |
Ammoniac-Amine, Formaldéhyde, HEPA, Vapeurs organiques | |
14,9 x 23 x 22,7 in (38 x 58 x 58 cm) | |
22,7 in | |
50 Hz | |
38 cm | |
50 lb | |
23 in |