Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Brand: HMC Europe 51010
Code nomenclature Nacres: NB.87
Additional Details : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HVSpecifications
13,3 in | |
13,2/21,13 gal. | |
Autoclave HG 50/80 | |
220 mm | |
Acier inoxydable |
345 mm | |
80 L (total), 50 L (nominal) | |
8,66 in | |
Panier en maille métallique avec fond | |
345 x 220 mm |