Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque: HMC Europe 51019
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
À utiliser avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HV.Spécification
315 mm | |
345 mm | |
80 L (total), 50 L (nominal) | |
12,2 in | |
Panier à mailles métalliques | |
345 x 310 mm |
13,3 in | |
13,2/21,13 gal. | |
Autoclave HG 80 | |
310 mm | |
Acier inoxydable |