missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Armoires de sécurité EN pour produits inflammables
Offre 90 minutes de protection du contenu et un temps d’évacuation prolongé
5925.00€
Spécification
Description | Résistance au feu de 90 minutes ; fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale |
---|---|
Matériau | Gypse, Fibre minérale |
Nbre de portes | 2 |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Description | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Description | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17404642
|
Justrite™
22607 |
45 gal. | Résistance au feu de 90 minutes ; fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale | 2 |
5925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale
- Extérieur robuste en acier recouvert de poudre résistant à la corrosion
- Soumises à l’action du feu, les bandes intumescentes se dilatent et scellent les espaces afin de réduire la chaleur entrant dans l’armoire, offrant 90 minutes de protection du contenu et un temps d’évacuation prolongé
- Le système de liaison fusible intégré permet la fermeture automatique des portes à 122°F (50°C) pendant un incendie
- Les portes de style hybride s’ouvrent ou se ferment manuellement et incluent un amortisseur pour ajuster la force nécessaire pour déplacer les portes
- Les étagères en acier au fini poudré s’ajustent par incréments de 32 mm (1,25 po) et ont une capacité de charge de 75 kg (165 lb)
- Les étagères à bord haut empêchent les récipients de petite taille de glisser
- Le bac inférieur amovible avec insert perforé amovible est doté d’un joint à lèvre à 3 côtés ; il garantit que les fuites ou les déversements des étagères sont capturés au bas du bac, pour garder les récipients qui y sont stockés propres et secs
Certifications
Testées et certifiées GS par MPA Dresden
Compliance
Conformes aux normes EN 14470-1 / EN 14727 et aux normes NFPA 30, NFPA 1 et OSHA
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale | |
Gypse, Fibre minérale | |
2 |