missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Armoires de sécurité EN pour produits inflammables

Offre 90 minutes de protection du contenu et un temps d’évacuation prolongé

Marque:  Justrite™ 22607

Code nomenclature Nacres: HA.21

Informations supplémentaires : Poids : 449.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17404642

  • 5925.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 

Description

Description

  • Fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale
  • Extérieur robuste en acier recouvert de poudre résistant à la corrosion
  • Soumises à l’action du feu, les bandes intumescentes se dilatent et scellent les espaces afin de réduire la chaleur entrant dans l’armoire, offrant 90 minutes de protection du contenu et un temps d’évacuation prolongé
  • Le système de liaison fusible intégré permet la fermeture automatique des portes à 122°F (50°C) pendant un incendie
  • Les portes de style hybride s’ouvrent ou se ferment manuellement et incluent un amortisseur pour ajuster la force nécessaire pour déplacer les portes
  • Les étagères en acier au fini poudré s’ajustent par incréments de 32 mm (1,25 po) et ont une capacité de charge de 75 kg (165 lb)
  • Les étagères à bord haut empêchent les récipients de petite taille de glisser
  • Le bac inférieur amovible avec insert perforé amovible est doté d’un joint à lèvre à 3 côtés ; il garantit que les fuites ou les déversements des étagères sont capturés au bas du bac, pour garder les récipients qui y sont stockés propres et secs

Certifications

Testées et certifiées GS par MPA Dresden

Compliance

Conformes aux normes EN 14470-1 / EN 14727 et aux normes NFPA 30, NFPA 1 et OSHA

Spécification

Spécification

Résistance au feu de 90 minutes ; fabriquées à l’aide de plusieurs couches de gypse résistant au feu et d’isolant en fibre minérale
45 gal.
Gypse, Fibre minérale
2
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions