missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.
Marque: Brema Ice Makers™ GB1555WHCX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
- Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
- Acier inox avec finition Scotch Brite™
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bords arrondis internes faciles à nettoyer
- Porte escamotable à glissière isolée
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Pieds réglables
- Réfrigérants sans CFC
Spécification
Jusqu'à 43°C | |
690 mm | |
1020 mm | |
155 kg/24 h. |
Refroidissement à l’eau | |
Floconneuse à glace | |
738 mm | |
55 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace > Refroidissement à l’eau ; 55 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu