missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ Machine à glaçons

Les machines à glaçon Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.

Marque:  Brema Ice Makers™ CB246WHCWX

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15914778

  • 1992.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
  • Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
  • Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
  • Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
  • Couvercle escamotable à glissière isolé
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Quatre pieds réglables en hauteur
  • Réfrigérant R290
Spécification

Spécification

Jusqu'à 40°C
6 kg
Machine à glaçons
390 mm
Refroidissement à l’eau
460 mm
610 mm
26 kg/24 h.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons > Refroidissement à l’eau ; 6 kg

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis