missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir Controlec™ Inserts de tiroir sectionné GM
S’adapte correctement au plateau d’une armoire à tiroirs GM. Les inserts de tiroir sectionné GM Multiroir Controlec™ sont des pièces de grilles en nid d’abeille thermoformées qui personnalisent le tiroir en plastique avec la taille et le nombre de compartiments nécessaires au stockage sectionné.
21.75€ - 23.35€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de produit | Insert de tiroir sectionné |
À utiliser avec (application) | Stockage en sections |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Array | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11774571
|
Multiroir Controlec™
32154 |
3 x 4 | 79 mm (compartiment) | 77 mm (compartiment) |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11784571
|
Multiroir Controlec™
32155 |
4 x 4 | 55 mm (compartiment) | 77 mm (compartiment) |
23.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les armoires à tiroirs GM sont un bloc de six tiroirs colorés pour répondre à une variété de besoins de stockage trié.
- En polypropylène solide
- Plateaux / tiroirs à code couleur
- Transportable et empilable
- Les tiroirs peuvent être équipés d’une grande variété de grilles en nid d’abeille
- Taille de tiroir / insert : 340 x 250 x 40 mm
Spécification
Plastique | |
Stockage en sections | |
Blanc | |
77 mm (compartiment) |
Insert de tiroir sectionné | |
40 mm | |
Armoires à tiroirs GM |