Learn More
Multiroir Controlec™ Inserts de tiroir sectionné GM
S’adapte correctement au plateau d’une armoire à tiroirs GM. Les inserts de tiroir sectionné GM Multiroir Controlec™ sont des pièces de grilles en nid d’abeille thermoformées qui personnalisent le tiroir en plastique avec la taille et le nombre de compartiments nécessaires au stockage sectionné.
Marque: Multiroir Controlec™ 32154
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Les armoires à tiroirs GM sont un bloc de six tiroirs colorés pour répondre à une variété de besoins de stockage trié.
- En polypropylène solide
- Plateaux / tiroirs à code couleur
- Transportable et empilable
- Les tiroirs peuvent être équipés d’une grande variété de grilles en nid d’abeille
- Taille de tiroir / insert : 340 x 250 x 40 mm
Spécification
Plastique | |
Stockage en sections | |
40 mm | |
79 mm (compartiment) | |
3 x 4 |
Insert de tiroir sectionné | |
12 compartiments | |
Blanc | |
77 mm (compartiment) |