missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Mortiers de poterie en verre
55.20€ - 68.60€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type de produit | Mortier de potier |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11701443
|
GPE Scientific™
20103F |
15mL |
55.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711443
|
GPE Scientific™
20104F |
30mL |
56.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11721443
|
GPE Scientific™
20105F |
55mL |
68.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Broyeur de Potter• Capacité 5 à 55mL
• Revêtement plastique anti-éclats
• Pour tissus résistants ou mous
• Mortier en verre borosilicaté transparent avec bec verseur ou mortier en verre doublé plastique pour plus de sécurité
• Piston en verre dépoli ou piston PTFE avec axe inox, poignée réf. 1172-1593 en option
• Espace mortier/piston:
• Verre 0,152 à 0,254mm
• PTFE 0,076 à 0,126mm
• Autoclavable
• Mortier et piston à commander séparément, sauf pour broyeur recouvert plastique
• Mortier verre
Spécification
Autoclavable | |
Mortier de potier | |
Verre |