missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Mortiers de poterie en verre
Marque: GPE Scientific™ 20104F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Broyeur de Potter• Capacité 5 à 55mL
• Revêtement plastique anti-éclats
• Pour tissus résistants ou mous
• Mortier en verre borosilicaté transparent avec bec verseur ou mortier en verre doublé plastique pour plus de sécurité
• Piston en verre dépoli ou piston PTFE avec axe inox, poignée réf. 1172-1593 en option
• Espace mortier/piston:
• Verre 0,152 à 0,254mm
• PTFE 0,076 à 0,126mm
• Autoclavable
• Mortier et piston à commander séparément, sauf pour broyeur recouvert plastique
• Mortier verre
Spécification
30mL | |
19 mm | |
Verre |
Autoclavable | |
Mortier de potier | |
150mm |