missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure ID Silica-Coated TLC Plates with Fluorescent Indicator
Glass or aluminum backed plates coated with FlashPure ID Silica with fluorescent indicator, UV 254 nm.
246.00€
Spécification
Granulométrie | 5 to 17 μm |
---|---|
Longueur d’onde d’excitation | 254 nm |
Indicateur fluorescent | Yes |
À utiliser avec (application) | Normal Phase |
Matériau de remplissage | Silica |
Code produit | Marque | Matière absorbante | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matière absorbante | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16310316
|
BUCHI
148628490 |
Aluminum |
246.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Glass or aluminum backed plates
- Coated with FlashPure ID Silica
- For normal phase applications
Spécification
5 to 17 μm | |
Yes | |
Silica | |
FlashPure |
254 nm | |
Normal Phase | |
0.74 to 0.76 mL/g | |
20 x 20 cm |