Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables Honeywell™ FFP2 NRD
Appareils respiratoires à usage unique hautement confortables et ergonomiques, sans restriction d’utilisation. Les masques respiratoires Sperian™ Honeywell™ FFP2 NRD exploitent la technologie de joint souple Willtech™ pour un confort et un ajustement optimaux.
Marque: Sperian™ 1005588
21.12 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- La coque est rigide afin qu’elle ne se déforme pas même dans les environnements humides et à forte charge
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Doubles élastiques, ultra flexibles et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
Oui | |
Oui | |
Avec vanne et joint facial complet | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enveloppé de polypropylène | |
Oui |
Demi-masque filtrant à usage unique | |
Textile, exploitation minière, construction, industries sidérurgique, carrosserie, menuiserie. | |
Oui | |
FFP2D | |
5/paquet | |
26 g |