missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN

En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.

Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03025149

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10290050

  • 392.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge)
  • Avec échelle (volume approx./ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau :DURAN™ (flacon), PBT (bouchon)
Spécification

Spécification

250 ml
32 GL
85 mm
10/paquet
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions