missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester antistatiques
Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques.
Marque: Brady™ 173886
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques
- Le consommable en polyester blanc brillant B-473 est doté d'un support et d'un adhésif permanent antistatiques.
- Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
- Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
Spécification
Non autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +180°C | |
0.09 mm | |
0.2 in. | |
12.7 mm |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
750 Labels | |
-40°F to +356°F | |
0,0034 in | |
0.2 x 0.5 in. | |
0,5 in | |
5.08 mm |