missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE11124B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
- Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
7 x 3 | |
Aluminium | |
Congélateur vertical | |
32 mm (boîte) |
Résistantes à l’eau de mer | |
Boîtes (21) | |
21 | |
425 x 139 x 252 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu