missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

123.00€ - 208.00€

Spécification

Comprend Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Description Résistant à l'eau de mer
Capacité Boîtes (10)
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12412560
Afficher les documents
Tenak™
TE11310B
Boîtes (10)
164.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12422550
Afficher les documents
Tenak™
TE11294B
Boîtes (6)
123.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12432560
Afficher les documents
Tenak™
TE11312B
Boîtes (15)
208.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12442550
Afficher les documents
Tenak™
TE11296B
Boîtes (9)
150.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12472550
Afficher les documents
Tenak™
TE11302B
Boîtes (8)
143.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12492550
Afficher les documents
Tenak™
TE11304B
Boîtes (12)
177.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
  • Holds is expressed by Height x Dept
Spécification

Spécification

Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Boîtes (10)
Congélateur vertical
Résistant à l'eau de mer
Aluminium
100 mm (boîte)
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis