missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marque:  Tenak™ TE11302B

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12472550

  • 143.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification

Spécification

Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
2 x 4
Aluminium
Congélateur vertical
100 mm (boîte)
Résistant à l'eau de mer
Boîtes (8)
8
564 x 139 x 210 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis