missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
L’Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque: Tenak™ TE15510
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
2 x 5 | |
Aluminium | |
Congélateur vertical | |
85 mm |
Plaques de microtitration (10) | |
10 | |
450 x 135 x 173 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu