missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
L’Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque: Tenak™ TE15442
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
3 x 4 | |
Aluminium | |
Congélateur vertical | |
85 mm |
Plaques de microtitration (12) | |
12 | |
360 x 135 x 259 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu