missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 25 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque: Tenak™ TE15530
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
25 mm | |
Congélateurs armoires | |
6 x 6 |
540 x 135 x 159 mm | |
Plaques de microtitration (36) | |
Aluminium |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu