missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE11532B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (3) | |
3 | |
140 x 140 x 246 mm |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
75 mm (boîte) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu