missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
99.00€ - 160.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Description | Résistantes à l’eau de mer |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 32 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12412590
|
Tenak™
TE11465B |
Boîtes (15) |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12432580
|
Tenak™
TE11458B |
Boîtes (8) |
99.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12432590
|
Tenak™
TE11466B |
Boîtes (16) |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12452580
|
Tenak™
TE11460B |
Boîtes (10) |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12452590
|
Tenak™
TE11468B |
Boîtes (18) |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12472580
|
Tenak™
TE11462B |
Boîtes (12) |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12472590
|
Tenak™
TE11470B |
Boîtes (20) |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12492580
|
Tenak™
TE11464B |
Boîtes (14) |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Aluminium | |
32 mm (boîte) |
Résistantes à l’eau de mer | |
Congélateurs-coffre |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title