missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE11468
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Résistant à l'eau de mer | |
Congélateurs de coffre | |
140 x 140 x 648 mm |
Aluminium | |
Boîtes (18) | |
32 mm (Boîte) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu