missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
69.55€ - 82.15€
Spécification
Description | Résistantes à l’eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (3) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 130 mm (Boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408160
|
Tenak™
TE11572 |
Boîtes (3) |
74.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428160
|
Tenak™
TE11574 |
Boîtes (4) |
77.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448160
|
Tenak™
TE11576 |
Boîtes (5) |
82.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12488150
|
Tenak™
TE11570 |
Boîtes (2) |
69.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spécification
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
130 mm (Boîte) |
Boîtes (3) | |
Congélateurs-coffre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit