missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues sèches
635.00€ - 1420.00€
Spécification
Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
---|---|
Garantie | 12 mois |
Type de produit | Paillasse nue sèche |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12556506
|
Equip Labo™
8000 |
600 mm | 600 mm |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12557806
|
Equip Labo™
8010 |
600 mm | 900 mm |
1255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12587696
|
Equip Labo™
8020 |
600 mm | 120 cm |
760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12566506
|
Equip Labo™
8030 |
600 mm | 150 cm |
885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12558335
|
Equip Labo™
8070 |
750 mm | 120 cm |
825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12507806
|
Equip Labo™
8080 |
750 mm | 150 cm |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12568335
|
Equip Labo™
8096 |
750 mm | 180 cm |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement verre Emalite
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques >200°C
• Produits corrosifs
• Chocs mécaniques et flexion
• Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
• Paillasse Emalite
• Inclus prête à monter
Spécification
130 kg | |
12 mois | |
Paillasse nue sèche |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit