missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement verre Emalite
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques >200°C
• Produits corrosifs
• Chocs mécaniques et flexion
• Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
• Paillasse Emalite
• Inclus prête à monter
Spécification
Paillasse nue sèche | |
130 kg | |
900 mm |
600 mm | |
12 mois |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu