missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Entonnoirs compte-gouttes

Les entonnoirs compte-gouttes Witeg™ sont équipés d’un robinet d’arrêt pour transférer les fluides de manière contrôlée et goutte à goutte.

Marque:  Witeg™ 1 856 250

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10002403

  • 170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Entonnoirs compte-gouttes, conformément à la norme DIN 12567
  • Cylindrique
  • Tube d’égalisation de pression
  • Gradué
  • Robinet d’arrêt ST
  • Écrou de fixation à vis
  • Structure en verre borosilicaté
Spécification

Spécification

250 mL
Yes
5 mL
Yes
DIN 12567
Screwthreaded retaling nut
29/32
Dropping Funnel
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions