missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Distillation Thermometers
Distillation Thermometers PTFE-coated
Marque: BOLA B290-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PTFE-jacketed glass thermometer, justified to an immersion depth of 50 mm.
- Length 300 mm
- Measuring range 0/+250:1°C.
Spécification
500-6000 mL | |
7.5 mm | |
-200 °C | |
50 mm |
FDA | |
250°C | |
No |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BOLA Distillation Thermometers > 500 - 6.000 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu