missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 85 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
142.00€ - 265.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 135 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12417070
|
Tenak™
TE35510 |
Plaques (10) | 450 x 135 x 173mm | 2 x 5 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427070
|
Tenak™
TE35512 |
Plaques (15) | 450 x 135 x 259mm | 3 x 5 |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427090
|
Tenak™
TE35560 |
Plaques (12) | 540 x 135 x 173mm | 2 x 6 |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427110
|
Tenak™
TE35610 |
Plaques (14) | 630 x 135 x 173mm | 2 x 7 |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437070
|
Tenak™
TE35514 |
Plaques (20) | 450 x 135 x 346mm | 4 x 5 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437090
|
Tenak™
TE35562 |
Plaques (18) | 540 x 135 x 259mm | 3 x 6 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437110
|
Tenak™
TE35612 |
Plaques (21) | 630 x 135 x 259mm | 3 x 7 |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447090
|
Tenak™
TE35564 |
Plaques (24) | 540 x 135 x 346mm | 4 x 6 |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447110
|
Tenak™
TE35614 |
Plaques (28) | 630 x 135 x 346mm | 4 x 7 |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12477040
|
Tenak™
TE35440 |
Plaques (8) | 360 x 135 x 173mm | 2 x 4 |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12487040
|
Tenak™
TE35442 |
Plaques (12) | 360 x 135 x 259mm | 3 x 4 |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |
Oui | |
1/boîte | |
85 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit